Multielement mit Kompensator
Multielement mit Kompensator Seilsystem Universal
MULTIELEM-M.COMPENSATOR-C241
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigung auf End-/Eckstütze mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder Europäisch Technischer Bewertung (ETA)
- Durchgängige Absturzsicherung auf Dächern und an/in Gebäuden für ergonomisches Arbeiten
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung der Einzelanschlagpunkte im Falle eines Absturzes
- Korrosions- und witterungsbeständig: aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
- Für 8 mm starkes Edelstahlseil (V4A)
- Kompensator-Set inklusive Schraubglied, Kompensator, Multielement zum Einstellen der Vorspannung (0,8 u. 1,3 kN), Spannelement und Gabelterminal
Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-868
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ C (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Installtion auf dem Dach, Überkopf sowie in Gebäuden möglich
- Montage auf Einzelanschlagpunkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ), Europäisch Technischer Bewertung (ETA), Zustimmung im Einzelfall (ZiE), allgemeiner Bauartgenehmigung (abG), vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG; Berlin) und bemessene starre Untergründe (Stahl, Betonbauteile) möglich
Länge | 600 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Farbe | Edelstahlfarben |