Multicortadora eléctrica EMS 350-SL COMPACT
Multicortadora eléctrica EMS 350-SL COMPACT
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 220 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Entrada de alimentación | 350 W |
Potencia de salida | 190 W |
Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo | 10000-19500 1/min |
Recorrido de oscilación | 3.4 grados |
Dispositivo portaherramientas | Starlock plus |
Peso de la máquina | 1,4 kg |
Longitud del cable | 5 m |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) | 5 |
LIJA TRIANGULAR P120 PARA MULTIC.
SAHARADDU DISC LIJA-HOKLP-DELTA-P180
SAHARADDU DISC LIJA-HOKLP-DELTA-P60
SAHARAPAPEL DE LIJA TRIANGULAR
SAHARASP-EXTRACTION DEVICE
CLASIFICADOR-MAQUINAS-(UNIVERSAL EMS)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.