Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Multicortadora EMS 450 1.7 Compact

Multicortadora eléctrica, EMS 450-1.7 COMPACT
MULTICORTADORA EMS 450-1.7 COMPACT
MASTER

Nº de art. 57061031
EAN 4056807699837
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
Multicortador extremadamente potente con sistema de fijación de acción rápida para el sector de la automoción

Trabajo ergonómico


El sistema antivibraciones reduce las vibraciones en hasta un 70 %.



Resistente


La caja de engranajes metálica garantiza su robustez y una vida útil prolongada.



Avance del trabajo rápido y potente


El motor de 450 W está diseñado para uso continuo y está protegido contra sobrecarga



Se adapta de forma óptima a la aplicación


La regulación infinitamente variable de la velocidad adapta a la perfección la herramienta a la aplicación correspondiente y mantiene la velocidad constante aun con carga (tacogenerador).



Sustitución rápida de la hoja de sierra


Sistema de fijación rápida sin herramientas

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para corte de ventanas.

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Entrada de alimentación

450 W

Potencia de salida

250 W

Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo

10000-19500 1/min

Recorrido de oscilación

3.4 grados

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido

Peso de la máquina

1650 g

Longitud del cable

5 m

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

5

Multicortadora EMS 450 1.7 Compact incluye:
1 x
Piedra de afilar

PIEDRA DE AFILAR CUCHILLAS

Descripción: Para afilar cuchillas y hojas
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 8.4.2

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
1 x
Clasificador para maletín para máquinas MASTER

CLASIFICADOR-MAQUINAS-(UNIVERSAL EMS)

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER de forma ordenada y segura.
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
Cuchilla, recta, dentada

CUCHILLA MULTICORTADORA 35 MM

x 2 Cant.
Cuchilla en forma de U

CUCHILLA-MULTICORTADORA-L24MM

x 2 Cant.
Cuchilla en forma de U

CUCHILLA-MULTICORTADORA-L36MM

x 2 Cant.
Cuchilla, recta, larga, dentada

CUCHILLA-MULTICORTADORA-L60MM

x 2 Cant.
Hoja de sierra HSS Para plásticos, GFRP, madera, masilla, metales no ferrosos y chapas de hasta 1 mm aproximadamente

DISCO-CORTE-MULTICORTADORA-DIAM-D80MM

x 2 Cant.
Cuchilla en forma de U

CUCHILLA MULTICORTADORA 60 MM

x 2 Cant.
Cuchilla en forma de U

CUCHILLA MULTICORTADORA 95 MM

x 2 Cant.
Cuchilla inclinada con casquillo de tope ajustable

CUCHILLA MULTICORTADORA 3/4 REGUL.

x 2 Cant.
Cuchilla en forma de U

CUCHILLA MULTIC.60MM FORMA U

x 2 Cant.
Espátula

-ZB-SPACHTEL-SG

Para raspar y retirar varios tipos de residuos adhesivos
x 2 Cant.
Cuchilla, con forma de L, dentada

CUCHILLA MULTIC. 25,4MM FORMA U

x 2 Cant.
Cuchilla, con forma de L, dentada

GLSCTR-WINREP-L-L19MM

x 2 Cant.
Cuchilla, con forma de L, dentada

CUCHILLA MULTIC. 38MM FORMA L

x 2 Cant.
Cuchilla en forma de U

CUCHILLA-MULTICORTADORA-38MM

x 2 Cant.
Cuchilla, forma de hacha

GLSCTR-WINREP-HOOK-38MM

x 2 Cant.
Cuchilla de corte curva

CUCHILLA-MULTICORTADORA-L45MM

x 2 Cant.
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
Adaptador A1

ADAP-PARA-MULTIC-EMS2.0

Para fijar accesorios con soporte de estrella de 8 puntas a EMS 1.6 y EMS 2.0
x 1 Cant.
Hoja de sierra E-Cut, diente simple, larga

CUCHILLA-MULTIC-22-DIENTES-42MM

Para inmersión en madera.
x 5 Cant.
Hoja de sierra E-Cut, diente doble

CUCHILLA-MULTIC-DOBLE-DIENTES-50MM

For fast, fine sawing in wood.
x 5 Cant.
Espátula

-ZB-SPACHTEL-SG

Para raspar y retirar varios tipos de residuos adhesivos
x 2 Cant.
Set profesional para multicortadora eléctrica para taller de vehículos

-ZB-BRANCHESET-SG-KFZ

x 1 Cant.
Set profesional para multicortadora eléctrica para cristaleros de automóviles

-ZB-BRANCHENSET-SG-AUTOGLASER

Este set es capaz de cortar casi el 98 % de los parabrisas.
x 1 Cant.
Set Cargo profesional para multicortadora eléctrica

-ZB-BRANCHENSET-SG-CARGO

x 1 Cant.
Hoja de sierra HSS Para plásticos, GFRP, madera, masilla, metales no ferrosos y chapas de hasta 1 mm aproximadamente

DISCO-CORTE-MULTICORTADORA-DIAM-D63MM

x 2 Cant.
Hoja de sierra HSS Para plásticos, GFRP, madera, masilla, metales no ferrosos y chapas de hasta 1 mm aproximadamente

DISCO-CORTE-MULTICORTADORA-D80MM

x 2 Cant.
Hoja de sierra HSS Para plásticos, GFRP, madera, masilla, metales no ferrosos y chapas de hasta 1 mm aproximadamente

DISCO-CORTE-MULTICORTADORA-DIAM-D80MM

x 2 Cant.