Multiclean rensevæske
Multiclean rengjøringsvæske
MULTICLEAN SPRAY 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan brukes i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares, NSF H1 og K1
Produktet kan komme i kontakt med matvarer av tekniske årsaker
God rengjørings- og avfettingsytelse
Fjerner oljer, harpiksavleiringer og silikonrester
God kompatibilitet for byggematerialer
Acetonfri
AOX-fri og silikonfri
Hvis det brukes i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares, skal du bruke kun minimumsmengden som er teknisk påkrevd.
NSF = internasjonalt anerkjent organisasjon for oppsyn og registrering av produkter som brukes i matindustrien
VbF = forordning om antennelige væsker (ikke lengder gyldig f.o.m. 01.01.2004) har blitt erstattet av BetrSichV [forordning om driftssikkerhet] (gyldig f.o.m. 03.10.2002)
Dataark(X)
Til restfri rengjøring og avfetting under monterings- og vedlikeholdsarbeid på maskiner og verktøy på kritiske områder i mat-, legemiddel- og trykkeindustrien samt for bruksområder hvor bruk av lett og sterkt brennbare rengjøringsmidler ikke er ønskelig.
Spray delene som skal rengjøres fra en avstand på ca. 20 cm, og la tørke.
Innhold | 400 ml |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Alifatisk hydrokarbon |
Tetthet/betingelser | 0,78 g/cm³ / Virkestoff, 20 °C |
Min. flammepunkt | 40 °C |
Acetonfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.