Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs

Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs
ZEBRA

Nr art. 0641210005
EAN 4062856589784
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
Drills through virtually any material
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

5 szt

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Mocowanie od strony maszyny

Chwyt 3-płaszczyznowy

Zawiera Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs:
1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D10-L120-WL80MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 120 mm; Średnica: 10 mm
Drills through virtually any material
Ilość: 1 x
1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D5-L85-WL39MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 85 mm; Średnica: 5 mm
Drills through virtually any material
Ilość: 1 x
2 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D6-L100-WL54MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 100 mm; Średnica: 6 mm
Drills through virtually any material
Ilość: 2 x
1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D8-L120-WL80MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 120 mm; Średnica: 8 mm
Drills through virtually any material