Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs

Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs

Cikksz. 0641210005

EAN 4062856589784

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs

Cikksz. 0641210005
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
Drills through virtually any material
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

5 darab

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Szerszámbefogó típusa

Háromoldalú szár

Tartalmaz: Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs:
1 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D10-L120-WL80MM

Leírás:
Hosszúság: 120 mm; Átmérő: 10 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D5-L85-WL39MM

Leírás:
Hosszúság: 85 mm; Átmérő: 5 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 1 x
2 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D6-L100-WL54MM

Leírás:
Hosszúság: 100 mm; Átmérő: 6 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 2 x
1 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D8-L120-WL80MM

Leírás:
Hosszúság: 120 mm; Átmérő: 8 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 1 x