Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Multi-p. dr. bit MFD-S 3-flat shank Ltd edit 5 pcs

Multi-p. dr. bit MFD-S 3-flat shank Ltd edit 5 pcs

Cikksz. 0988641215

EAN 4099618148910

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Multi-p. dr. bit MFD-S 3-flat shank Ltd edit 5 pcs

Cikksz. 0988641215
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
Limited edition for testing multi-purpose drill bits, 5 pieces: 3 drill bits ∅ 6 mm and 2 drill bits ∅ 8 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

5 darab

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Szerszámbefogó típusa

Háromoldalú szár

Tartalmaz: Multi-p. dr. bit MFD-S 3-flat shank Ltd edit 5 pcs:
3 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D6-L100-WL54MM

Leírás:
Hosszúság: 100 mm; Átmérő: 6 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 3 x
2 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D8-L120-WL80MM

Leírás:
Hosszúság: 120 mm; Átmérő: 8 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 2 x