Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Multi-line laser MLPR 22

Multi-line laser MLPR 22

Ürün no. 5709300115

EAN 4065233110649

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Multi-line laser MLPR 22

Ürün no. 5709300115
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
Self-levelling multi-line laser for indoor and outdoor use with three highly visible red 360° laser lines

Lazer kategorisi

2

Tesviye ölçüm doğruluğu (+/- uzunluk başına)

2 mm/10m

Kendinden seviyelenme aralığı (+/-)

4 Derece

Alıcısız aralık

25 m

Alıcı ile menzil

70 m

Min. sıcaklık koşulları

-10 °C

Maks. sıcaklık koşulları

+50 °C

Uzunluk

120 mm

Genişlik

110 mm

Yükseklik

160 mm

IP koruma sınıfı

IP 54

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü

36 saate kadar

Multi-line laser MLPR 22 dahil:
1 x
Hedef, lazer

TARG-MLL12-CLL11-PLL11

Miktar: 1 x
1 x
CLL 18/CLG 18 için sabitleme elemanı

BRKT-LT-UNI-(CLL-A)-(F.CLL 18/CLG 18)

Açıklama: High-quality magnetic bracket for mounting CLL 18, CLLG18, MLPG 22 and MLPR 22 cross-line lasers to the WM 1 wall bracket
Miktar: 1 x
1 x
CLL 18/PLL18/CLG18 için pil takımı

BTRYPCK-LIION-F.CLL18/CLG18/PLL18

Açıklama: High-quality lithium-ion battery for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18 as well as dot laser PLL 18.
Miktar: 1 x
1 x
CLL 18/PLL18/CLG18 için şarj kablosu

CHRG-LT-(F.CLL/PLL/CLG18)

Açıklama: High-quality charging cable for CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 and MLPR 22 cross-line lasers
Miktar: 1 x
1 x
Lazer CLL18/PLL18/C için plastik çanta

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Açıklama: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil tutucu CLL18-PLL18-CLG18

BTRYHOLD-CLL18/PLL18/CLG18

For use with CLL 18, CLLG 18 and PLL 18 lasers with AA batteries.
x 1 ad.
Universal laser receiver LRU 22

UNIVERSAL-LASRRECEIVER-LRU22

Universal receiver with millimetre indicator for red and green rotary laser levels and line lasers
x 1 ad.
Asansörlü üçayak 5/8IN

TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

High-quality aluminium elevator tripod for indoor and outdoor use
x 1 ad.
Üniversal lazer alıcı LRU 18

LASRRECV-(LRU 18)

Universal receiver for red and green rotation and line lasers
x 1 ad.
Sabitleme elemanı, WM1

BRKT-LT-WM1

Universal bracket for CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 and MLPR 22 lasers