Multi-line laser MLPG
Multi-line laser MLPG
Ürün no. 5709300116
EAN 4065233110670
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lazer kategorisi | 2 |
Tesviye ölçüm doğruluğu (+/- uzunluk başına) | 2 mm/10m |
Kendinden seviyelenme aralığı (+/-) | 4 Derece |
Alıcısız aralık | 35 m |
Alıcı ile menzil | 70 m |
Min. sıcaklık koşulları | -10 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | +40 °C |
Uzunluk | 120 mm |
Genişlik | 110 mm |
Yükseklik | 160 mm |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | 11 saate kadar |
TARGETPLATE-GREEN