Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Multi-Steckschlüssel 3/8 Zoll 22-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-3/8ZO-MULTI-22TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Multi-Steckschlüssel 3/8 Zoll 22-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-3/8ZO-MULTI-22TLG - 1

Multi-Steckschlüssel 3/8 Zoll 22-teiliges Sortiment

3/8 Zoll Steckschlüsselsatz 12kt Multiprofil 22tlg
STESHSL-SORT-3/8ZO-MULTI-22TLG

Art.-Nr. 096512 022

EAN 4045727474563

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multi-Steckschlüssel 3/8 Zoll 22-teiliges Sortiment

Art.-Nr. 096512 022
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
Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, mit Multi-Steckschlüsseln, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Praktisches, 22-teiliges Sortiment mit Multi-Steckschlüsseln in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Einer für alle: Multi-Steckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe


  • Jeder der kurzen Steckschlüssel mit dem 12-kantigen Abtrieb passt für Schraubenantriebe 6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll) und Außen-TX

  • Das Sortiment umfasst 18 Schlüsselweiten von 6 bis 22 mm

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den starren Verlängerungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

22 STK

Breite x Höhe x Tiefe

315 x 40 x 115 mm

Multi-Steckschlüssel 3/8 Zoll 22-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-3/8ZO-72ZAEHNE-L175MM

Beschreibung:
Länge: 175 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-6MM

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-6,3MM

Beschreibung:
6,3 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-7MM

Beschreibung:
7 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-8MM

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-9MM

Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-10MM

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-11MM

Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-12MM

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-13MM

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-14MM

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-15MM

Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-16MM

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-17MM

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-18MM

Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-19MM

Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-20MM

Beschreibung:
20 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-21MM

Beschreibung:
21 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-22MM

Beschreibung:
22 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L125MM

Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L250MM

Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-3/8ZO

Beschreibung:
Länge: 55 mm
Menge: 1 x
Schaumstoffeinlage
1 x
Schaumstoffeinlage

SCHAUMEINLG-(096512 022)

Beschreibung:
Länge x Breite x Höhe: 312 x 113 x 34 mm
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll (22-teilig)
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 2 Unbestückt

METKAS-315X115X40-GR2

Beschreibung:
Länge x Breite x Höhe: 315 x 115 x 40 mm
Menge: 1 x