Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel

Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel
RATRGMAULSHSL-MULTI-17MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071425617

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel

Art.-Nr. 071425617
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
Multiprofil, das auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe passt! 6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX.
  • Antrieb: Ringseite 12kant feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, glanzpoliert

  • Geometrie: Maulstellung 15°

  • Ringseite 15° abgewinkelt

  • Starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite

Schlüsselweite (SW)

17 mm

Mauldicke (a1)

7 mm

Maulbreite (außen) (b1)

36,5 mm

Ringdicke (a2)

12,05 mm

Ringaußendurchmesser (d)

32 mm

Länge (L)

230 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen