Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel

Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel
RATRGMAULSHSL-MULTI-11MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071425611

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel

Art.-Nr. 071425611
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
Multiprofil, das auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe passt! 6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX.
  • Antrieb: Ringseite 12kant feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, glanzpoliert

  • Geometrie: Maulstellung 15°

  • Ringseite 15° abgewinkelt

  • Starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite

Schlüsselweite (SW)

11 mm

Mauldicke (a1)

8,55 mm

Maulbreite (außen) (b1)

23,9 mm

Ringdicke (a2)

5,5 mm

Ringaußendurchmesser (d)

22 mm

Länge (L)

170 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen