Multi Plus vedlikeholdsolje
Vedlikeholdsolje Multi Plus
MULTI PLUS MULTISMØREMIDDEL SPRAY 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539118.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539121.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/562656373.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Universal syntetisk spray med høy ytelse og svært gode smøreegenskaper takket være bornitrid-additiv
- Utmerkede krypeegenskaper og vannforskyvning, også egnet for bruk som rustløser, kontaktspray og langvarig korrosjonsbeskyttelse.
- Bornitriden gir et bredt temperaturområde og langvarig smøreeffekt. Hvis oljesmøringen faller av ved høyere temperaturer (over 180 °C), overtar bornitriden smøringen opptil 1000 °C (tørr smøring).
- Fri for mikroplast
- Uten silikon, harpiks, syre og n-heksan
Smøremiddelet er ikke helseskadelig, noe som gjør det ideelt egnet for næringsmiddelindustrien. Hvis det brukes i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares, skal du bruke kun minimumsmengden som er teknisk påkrevd. Hvis produktet skal brukes som en korrosjonshemmende film, må det fjernes fullstendig før det aktuelle utstyret tas i bruk igjen.
Dataark(X)
Universal syntetisk, fysiologisk sikker multifunksjonell spray med høy ytelse.
Rist boksen godt før bruk, spray delene og la sprayen virke en kort stund.
Innhold | 400 ml |
Kjemisk base | Syntetisk olje |
Farge | Gulaktig |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 180 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 180 °C |
Min. flammepunkt | 61 °C |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Vann |
Hvitoljefri/mineraloljefri | Ja |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 53.89 % |
Kinematisk oljebasisviskositet | 27 cSt |
Materialkompatibilitet | Stål |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C |
Vekt av innhold | 332 g |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C |
Bærekraft | Lavforurensende |