Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Multi Cobra maintenance oil

Multi Cobra maintenance oil

Varunr. 0893055400
EAN-nummer 4046777480610
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
Versatile multi-functional spray for a range of applications with multi-functional spray head
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

400 ml

Kemisk bas

Mineralolja

Färg

Ljusbrun, genomskinlig

Min./max. bearbetningstemperatur för CAN

-10 till 40 °C

Min./max. temperaturområde, villkor

-30 till 130 °C

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

Min. bearbetningstemperatur för burk

-10 °C

Typ av spruthuvud

2-vägs sprejhuvud

Max. bearbetningstemperatur för burk

40 °C

Min. temperaturvillkor

-30 °C

Min./max. temperaturförhållanden

130 °C

Silikonfri

Ja

Syra-fri

Ja

Harts-fri

Ja

AOX-fri

Ja

Vit oljefri/mineraloljefri

Nr

Kinematisk oljebasviskositet

30 cSt

Villkor för oljebasens viskositet

vid 40 °C

Behållare

Aerosolburk

Innehållets vikt

270 g

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 20 °C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information