Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Muldenplatten-Set PRO

Muldenplatte Schubladenschrank PRO 700S
MULDPL-(F.SLSHRNK-PRO700S)-40MM-53STK

Art.-Nr. 0957364140

EAN 4046778515786

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Muldenplatten-Set PRO

Art.-Nr. 0957364140
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
Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 S zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kastenhöhe

40 mm

Geeignet für Schubladenschrank

PRO 700 S

Werkstoff

HIPS - Polystyrol schlagfest

Anzahl Mulden

53 STK

Muldenplatten-Set PRO inklusive:
4 x
Muldenplatte

MULDPL-F.SLSHRNK-150X150X29-2STK

Beschreibung:
150 x 150 x 29 mm; 2 STK
Schubladen-Einteilungsmaterial für Werkbänke, Schränke und Rollwagen zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung
Menge: 4 x
4 x
Muldenplatte

MULDPL-F.SLSHRNK-150X150X29-3STK

Beschreibung:
150 x 150 x 29 mm; 3 STK
Schubladen-Einteilungsmaterial für Werkbänke, Schränke und Rollwagen zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung
Menge: 4 x
8 x
Muldenplatte

MULDPL-F.SLSHRNK-150X150X29-4STK

Beschreibung:
150 x 150 x 29 mm; 4 STK
Schubladen-Einteilungsmaterial für Werkbänke, Schränke und Rollwagen zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung
Menge: 8 x
10 x
Muldensteckwand

MULDSTEWAND-F.SLSHRNK-ROT-B70MM

Beschreibung:
Muldenbreite: 70 mm
Zur Unterteilung der Muldenplatten
Menge: 10 x
10 x
Muldensteckwand

MULDSTEWAND-F.SLSHRNK-ROT-B44MM

Beschreibung:
Muldenbreite: 44 mm
Zur Unterteilung der Muldenplatten
Menge: 10 x
20 x
Muldensteckwand

MULDSTEWAND-F.SLSHRNK-ROT-B32MM

Beschreibung:
Muldenbreite: 32 mm
Zur Unterteilung der Muldenplatten
Menge: 20 x