Mukavva klipsi, Tip 1
Mukavva klipsi, Tip 1
FORD-SAC VİDA SOMUNU METAL
Ürün no. 050011639
EAN 4047376890541
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Matkap deliği çapı | 8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,5-3 mm |
Uzunluk | 15,75 mm |
Genişlik | 9,3 mm |
Yükseklik | 15,65 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çinko kaplamalı şeffaf |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | N143893 |