Műhelytervező, háromsoros
Műhelytervező, háromsoros
Cikksz. 0824010093
EAN 4052703031528
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Polipropilén - fa |
Szín | Szürke, Világosszürke RAL 7035 |
Sínek száma | 10 darab |
Sorok száma | 3 darab |
Magasság | 1282 mm |
Szélesség | 870 mm |
Mélység | 76 mm |
Betolási mélység | 210 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!