Műhelykocsi, Robust8 Ford alapcsomag
Műhelykocsi, Robust8 Ford alapcsomag
Cikksz. 0962638032
EAN 4053479059310
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 684 x 406 x 1060 mm |
Fiók kivitel | 7 fiók, Szé 466 x Mé 366 x Ma 69 mm, 1 fiók, Szé 466 x Mé 336 x Ma 149 mm |
Teherbírás | 250 kg |
Szín | Enciánkék RAL 5010 |
Fiók színe | Fekete |
Kihúzási mód | Golyóscsapágy, Teljesen kihúzható |
Görgők száma | 4 darab |
CSILLAG-VILLÁSKULCS-KLT-17DB