Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Muhafaza

Raf taşıyıcı Fixograss 9000 için muhafaza
RAFIX RAF PİMİ YUVASI PLASTİK D19/8-33MM

Ürün no. F148043056

EAN 9003012380222

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Muhafaza

Ürün no. F148043056

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Fixograss 9000 raf taşıyıcı için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastikler - Poliamit PA

Delme çapı

19/8 mm

Min. raf kalınlığı için uygun

19 mm

Renk

Beyaz

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Raf taşıyıcı Fixograss 9000

SHLFSPRT-FIXOGRASS9000-ZD-(NI)-SCRON-3,5

Ağır yüklü raflar için (DIN 68874 yük seviyesi L75'e uygun 4 destek, test yükü 1500 N)
x 100 ad.
Raf taşıyıcı Fixograss 9000

RAFIX RAF PİMİ BAĞLNT.PARÇASI(ZAMAK-E2J)

Ağır yüklü raflar için (DIN 68874 yük seviyesi L75'e uygun 4 destek, test yükü 1500 N)
x 100 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme şablonu Fixograss 9000 raf taşıyıcı için

FIXOGRASS 9000 DELME ŢABLONU

x 1 ad.
Delme şablonu,Fixograss 9000, matkap ucu

KILAVUZ UCU.Ø8/19 DELME ŞABLONU İÇİN

Two different bores are drilled simultaneously in one operation
x 1 ad.
Delme şablonu, Fixograss 9000, altıköşe adaptör

MATKAP İÇİN UZATMA