Muggfjerner
Muggfjerner
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Natriumhypokloritt |
Farge | Gjennomsiktig, gulaktig |
Lukt | Klor |
Viskositet/konsistens | Væske |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Tetthet | 1,1 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
pH-verdi | 12,5 |
Maks. påføringsmengde i volum/område | 100 ml/m² |
Min. påføringsmengde i volum/område | 50 ml/m² |
Silikonfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Innhold | 1 l |
Vekt av innhold | 1100 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og frostfri lagringssted. Beskyttes mot direkte sollys og varme. Hold beholderen tett lukket og lagret unna matvarer |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.