Muffenanschluss W-IP U-Form
Muffenanschluss W-IP aufgeständert
MUFANSHL-(W-IP)-M16
Art.-Nr. 5256100064
EAN 4099618248092
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielseitige Anbindung: Befestigung für Abstrebungen und Verbindungen
- Korrosionsschutz: Materialien schützen vor Korrosion, geeignet für Innen- und Außeneinsatz
- Einfache Montage: Intelligente Konstruktion für schnelle Installation
Datenblätter(X)
Der Muffenanschluss wird häufig bei der Befestigung von Rohrschellen und Gewindestangen eingesetzt.
![]() | |
Länge (L) | 100 mm |
Breite (B) | 113 mm |
Höhe (H) | 70 mm |
Materialstärke (t) | 6 mm |
Langlochlänge (LL1) | 65 mm |
Langlochbreite (LB1) | 14 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 927,000 g |
Gewindelänge (LR) | 23 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!