Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Muffenanschluss W-IP U-Form

Muffenanschluss W-IP aufgeständert
MUFANSHL-(W-IP)-KOMBI-M10/12

Art.-Nr. 5256100063

EAN 4099618248085

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Muffenanschluss W-IP U-Form

Art.-Nr. 5256100063
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
Länge (L)

100 mm

Breite (B)

113 mm

Höhe (H)

70 mm

Materialstärke (t)

6 mm

Langlochlänge (LL1)

65 mm

Langlochbreite (LB1)

14 mm

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Produktgewicht (per Stück)

927,000 g

Gewindelänge (LR)

23 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageschiene W-IP 100

MNTGSHN-(W-IP)-100X100X4-TZN

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
x 6 m
Hammerkopfschraube W-IP

HAMKPFSHR-(W-IP)

Bietet intelligente Lösung für schnelle und effiziente Montagen
x 24 St.