Münzpfandschloss Eco für 1-Euro-/50-Cent-Münzen
Münzpfandschloss Eco
MUENZSHLO-PFAND-KST-RECHTS
Art.-Nr. 0683530670
EAN 4049557416120
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchdachte Ausstattung
- Frontplatte und Gehäuse aus ABS
- Zylinder und Riegel aus Zamak
- IP-Schutz: IP54
- Feuchtigkeitsklasse: >96 Stunden bei 55 °C und 95 % Luftfeuchte
Lieferumfang
- 1 x Münzpfandschloss
- 4 x Befestigungsschrauben
- 2 x Schlüssel
- 1x Münzauffangbehälter
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung | Rechts |
Dornmaß | 29,6 mm |
Schließart | Verschiedenschließend |
Schlüsselnummer | EM 001 - 700 |
