Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülltrennsystem für Diagonaleckschränke

Mülltrennsystem für Diagonaleckschränke
MUELLTRENNSYS-DIAG-ECKSCHR-2FACH-900MM

Art.-Nr. 0683720260

EAN 4050642369252

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mülltrennsystem für Diagonaleckschränke

Art.-Nr. 0683720260
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
Montage hinter Drehtüren



Montagefreundlich


Schnelle und einfache Bodenmontage im Schrank



Mit Vollauszug


  • Kompletter und bequemer Zugriff auf alle Eimer

  • Leichtes Reinigen des Schrankinnenraums und der Seitenkörbe


Große, stabile und abnehmbare Seitenkörbe/Putzmittelbehälter


  • Durch Schwenken der Eimer ist eine einfache Entnahme und Bestückung der vollausziehbaren Seitenbehälter möglich

  • Leichtes und komfortables Öffnen und Schließen


Gestell silber, Deckel und Eimer alugrau

Hinweis

Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

900 mm

Fassungsvermögen

2x16 l

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Breite

690 mm

Höhe

335 mm

Tiefe

434 mm

Werkstoff Auszug

Stahl

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen