Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülltrennsystem VS ENVI Space und ENVI Space S

Mülltrennsystem VS ENVI Space
MUELLTRENNSYS-ENVISPACE-ALUF-500-27,5LTR

Art.-Nr. 0683720630
EAN 4046777314618
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
Für den bequemen und vollständigen Zugriff auch auf die hinteren Eimer durch synchronisierte Führung Nova Pro mit Vollauszug, integrierter Dämpfung und Selbsteinzug
  • Für Korpusbreiten von 450 bis 600 mm

  • Für Einbautiefe von 464 mm

  • Sondervariante ENVI Space S zur Montage von Untertischgeräten mit einer mittigen Einbautiefe von nur 310 mm

  • Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern

  • Ausziehbare, pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche

  • Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln

  • Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest

  • Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter

  • Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung

  • Durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig

  • Zur Befestigung des Beschlags auf den Führungen sind keine Werkzeuge notwendig

  • Komfortable 3D-Frontjustierung zum einfach und bequemen Einstellen der Front, auch im eingebauten Zustand

  • Jederzeit nachrüstbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

500 mm

Passend für lichte Korpustiefe

464 mm

Einbauhöhe

370 mm

Einbautiefe

361 mm

Traglast

40 kg

Fassungsvermögen

1x15,5 + 1x12 l

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Höhe

370 mm

Anzahl Behälter

2

Behälterinhalt

15.5 l

Behälterinhalt 2

12 l

Werkstoff Auszug

Stahl

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universal-Fußpedal

ZB-MUELLTRENNSYS-UNIVERSAL-FUSSPEDAL

Passend für alle Auszugssysteme mit Selbsteinzug und Dämpfung
x 1 St.
Biobehälter ÖKO-LINER

MUELLTRENNSYS-ENVI-SPACE-BIO-4LTR

Ein 4-Liter-Behälter mit Deckel und Aktivkohlefilter
x 1 St.
Mülleimer ENVI FREE

EIMER-ENVI-FREE-12L-183X302X326-GRAU

Zur Breiten- und Tiefenunabhängigen Platzierung
x 1 St.
Mülleimer ENVI FREE

EIMER-ENVI-FREE-15,5L-230X302X326-GRAU

Zur Breiten- und Tiefenunabhängigen Platzierung
x 1 St.
Deckel für Mülleimer ENVI FREE

DECKL-ENVI-FREE-F.EIM-183X302-GRAU

Zur Abdeckung der Mülleimer
x 1 St.
Deckel für Mülleimer ENVI FREE

DECKL-ENVI-FREE-BIO-F.EIM-183X302-GRAU

Zur Abdeckung der Mülleimer
x 1 St.
Deckel für Mülleimer ENVI FREE

DECKL-ENVI-FREE-F.EIM-230X302-GRAU

Zur Abdeckung der Mülleimer
x 1 St.
Deckel für Mülleimer ENVI FREE

DECKL-ENVI-FREE-BIO-F.EIM-230X302-GRAU

Zur Abdeckung der Mülleimer
x 1 St.