Mülltrennsystem VS ENVI Space und ENVI Space S
Mülltrennsystem VS ENVI Space
MUELLTRENNSYS-ENVISPACE-600-42LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Korpusbreiten von 450 bis 600 mm
- Für Einbautiefe von 464 mm
- Sondervariante ENVI Space S zur Montage von Untertischgeräten mit einer mittigen Einbautiefe von nur 310 mm
- Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern
- Ausziehbare, pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
- Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter
- Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung
- Durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig
- Zur Befestigung des Beschlags auf den Führungen sind keine Werkzeuge notwendig
- Komfortable 3D-Frontjustierung zum einfach und bequemen Einstellen der Front, auch im eingebauten Zustand
- Jederzeit nachrüstbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 464 mm |
Einbauhöhe | 370 mm |
Einbautiefe | 464 mm |
Traglast | 40 kg |
Fassungsvermögen | 2x10 + 1x22 l |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Höhe | 370 mm |
Anzahl Behälter | 3 |
Behälterinhalt | 10 l |
Behälterinhalt 2 | 10 l |
Behälterinhalt 3 | 22 l |
Werkstoff Auszug | Stahl |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!