Mülltrennsystem VS ENVI Single
Einbauabfallsammler VS ENVI Single
MUELLTRENNSYS-(ENVI-SINGLE)-GRAU-12LTR
Art.-Nr. 0683720792
EAN 4065233118942
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Korpusbreiten ab 400 bzw. 450 mm
- Minimale Einbautiefen von nur 240 bzw. 280 mm
- Optimale Erreichbarkeit durch automatisch ausschwenkende Behälter beim Öffnen der Tür
- Beim Öffnen hebt sich der Deckel und beim Schließen legt er sich wieder auf den Behälter
- Deckel mit zusätzlichem Stauraum, z.B. zur Aufbewahrung von Müllbeuteln
- Deckel dient als Geruchsverschluss und verhindert das Austreten unangenehmer Gerüche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
- Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 450 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 280 mm |
Einbauhöhe | 450 mm |
Einbautiefe | 280 mm |
Fassungsvermögen | 12 l |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich, Grau RAL 7042 ähnlich |
Anzahl Behälter | 1 |
Behälterinhalt | 12 l |
Lieferumfang | 1 x Ausschwenkeinheit, 1 x Türmitnehmer, 1 x Deckel, 1 x Eimer |
