Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülltrennsystem VS ENVI Fit für Zargensystem

Mülltrennsystem VS ENVI Fit
MUELLTRENNSYS-(ENVI-FIT)-MAXI-600-2FACH

Art.-Nr. 0683720659

EAN 4058794515480

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mülltrennsystem VS ENVI Fit für Zargensystem

Art.-Nr. 0683720659
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
System passt für alle handelsüblichen Zargensysteme (ausgenommen Zargensystem Vionaro)



Zargenhöhe max. 96 mm



Mülltrennsystem mit festem, stabilem Rahmen


  • Ersetzt den Boden und die Rückwand der Schublade

  • Ist individuell justierbar

  • Kann auch in Kombination mit Holz oder Stahlrückwand verwendet werden


Einfache und schnelle Installation

Hinweis

Zargen, Führungen, Frontbefestigungen, usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

600 mm

Passend für lichte Korpustiefe

503 mm

Einbauhöhe

465 mm

Nennlänge

500 mm

Fassungsvermögen

2x28 l

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Behälterinhalt

28 l

Behälterinhalt 2

28 l

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen