Mülltrennsystem VS ENVI Fit für Zargensystem
Mülltrennsystem VS ENVI Fit
MUELLTRENNSYS-(ENVI-FIT)-MAXI-500-1FACH
Art.-Nr. 0683720657
EAN 4058794515466
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mülltrennsystem mit festem, stabilem Rahmen passt für alle handelsüblichen Zargensysteme (ausgenommen Zargensystem Vionaro)
- Zargenhöhe max. 96 mm
- Individuell justierbar
- Ersetzt den Boden und die Rückwand der Schublade
- Kann auch in Kombination mit Holz oder Stahlrückwand verwendet werden
- Einfache und schnelle Installation
- Der Lieferumfang umfasst Rahmen, Eimer und Abdeckblech
Zargen, Führungen, Frontbefestigungen, usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 503 mm |
Einbauhöhe | 465 mm |
Nennlänge | 500 mm |
Fassungsvermögen | 1x39 l |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Behälterinhalt | 39 l |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
