Mülltrennsystem VS ENVI Fit für Zargensystem
Mülltrennsystem VS ENVI Fit
MUELLTRENNSYS-(ENVI-FIT)-MAXI-450-1FACH
Art.-Nr. 0683720656
EAN 4058794515459
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
System passt für alle handelsüblichen Zargensysteme (ausgenommen Zargensystem Vionaro)
Zargenhöhe max. 96 mm
Mülltrennsystem mit festem, stabilem Rahmen
- Ersetzt den Boden und die Rückwand der Schublade
- Ist individuell justierbar
- Kann auch in Kombination mit Holz oder Stahlrückwand verwendet werden
Einfache und schnelle Installation
Zargen, Führungen, Frontbefestigungen, usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 450 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 503 mm |
Einbauhöhe | 465 mm |
Nennlänge | 500 mm |
Fassungsvermögen | 1x39 l |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Behälterinhalt | 39 l |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
