Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülltrennsystem VS ENVI Fit für Zargensystem

Mülltrennsystem VS ENVI Fit
MUELLTRENNSYS-(ENVI-FIT)-600-2FACH

Art.-Nr. 0683720654

EAN 4058794515435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mülltrennsystem VS ENVI Fit für Zargensystem

Art.-Nr. 0683720654
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
  • Mülltrennsystem mit festem, stabilem Rahmen passt für alle handelsüblichen Zargensysteme (ausgenommen Zargensystem Vionaro)

  • Zargenhöhe max. 96 mm

  • Individuell justierbar

  • Ersetzt den Boden und die Rückwand der Schublade

  • Kann auch in Kombination mit Holz oder Stahlrückwand verwendet werden

  • Einfache und schnelle Installation

  • Der Lieferumfang umfasst Rahmen, Eimer und Abdeckblech
Hinweis

Zargen, Führungen, Frontbefestigungen, usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

600 mm

Passend für lichte Korpustiefe

503 mm

Einbauhöhe

365 mm

Nennlänge

500 mm

Fassungsvermögen

2x22 l

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Behälterinhalt

22 l

Behälterinhalt 2

22 l

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mülleimer ENVI FREE

EIMR-(ENVI-FREE)-GRAU-22L-230X382X326

Zur Breiten- und Tiefenunabhängigen Platzierung
x 1 St.
Deckel für Mülleimer ENVI FREE

DECKL-(F.EIMR-ENVI-FREE)-GRAU-230X382

Zur Abdeckung der Mülleimer