Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülltrennsystem VS ENVI Fit für Zargensystem

Mülltrennsystem VS ENVI Fit
MUELLTRENNSYS-(ENVI-FIT)-450-2FACH

Art.-Nr. 0683720651

EAN 4058794515404

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mülltrennsystem VS ENVI Fit für Zargensystem

Art.-Nr. 0683720651

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mülltrennsystem mit festem, stabilem Rahmen passt für alle handelsüblichen Zargensysteme (ausgenommen Zargensystem Vionaro)

  • Zargenhöhe max. 96 mm

  • Individuell justierbar

  • Ersetzt den Boden und die Rückwand der Schublade

  • Kann auch in Kombination mit Holz oder Stahlrückwand verwendet werden

  • Einfache und schnelle Installation

  • Der Lieferumfang umfasst Rahmen, Eimer und Abdeckblech
Hinweis

Zargen, Führungen, Frontbefestigungen, usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

450 mm

Passend für lichte Korpustiefe

503 mm

Einbauhöhe

365 mm

Nennlänge

500 mm

Fassungsvermögen

2x12 l

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Behälterinhalt

12 l

Behälterinhalt 2

12 l

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mülleimer ENVI FREE

EIMR-(ENVI-FREE)-GRAU-12L-183X302X326

Zur Breiten- und Tiefenunabhängigen Platzierung
x 1 St.
Deckel für Mülleimer ENVI FREE

DECKL-(F.EIMR-ENVI-FREE)-GRAU-183X302

Zur Abdeckung der Mülleimer
x 1 St.
Deckel für Mülleimer ENVI FREE

DECKL-(EIMR-ENVI-FREE)-GRAU-BIO-183X302

Zur Abdeckung der Mülleimer
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen