Mülltrennsystem VS ENVI Center 2 für die Montage hinter Drehtüren
MUELLTRENNSYS-(ENVI-CENTER)-18LTR
Art.-Nr. 0683720361
EAN 4048539977062
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Korpusbreiten ab 400 (1- und 2-fach)
- Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es, verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern
- Optimale Erreichbarkeit durch automatisch ausschwenkende Behälter beim Öffnen der Tür
- Beim Öffnen hebt sich der Deckel und beim Schließen legt er sich wieder auf den Behälter
- Deckel mit zusätzlichem Stauraum, z.B. zur Aufbewahrung von Müllbeuteln und kleineren Haushaltsutensilien
- Deckel dient als Geruchsverschluss und verhindert das Austreten unangenehmer Gerüche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 400 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 350 mm |
Fassungsvermögen | 2x9 l |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Breite | 350 mm |
Höhe | 525 mm |
Tiefe | 350 mm |
Anzahl Behälter | 2 |
Behälterinhalt | 9 l |
Behälterinhalt 2 | 9 l |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |