Mülltrennsystem Select XL

Mülltrennsystem Select XL
MUELLTRENNSYS-SELECT-XL-60-3

Art.-Nr. 0683720276

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mülltrennsystem Select XL

Art.-Nr. 0683720276

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit stabilem und ausziehbarem Systemdeckel
  • Führungen mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug

  • Leichte Reinigung aller Teile

  • Schnelle und einfache Montage

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Als Frontauszug zur Montage hinter Auszugsfronten.

Passend für Korpusbreite

600 mm

Einbauhöhe

361 mm

Einbautiefe

450 mm

Traglast

38 kg

Fassungsvermögen

1x30 + 2x8 l

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Grau

Breite

568 mm

Tiefe

400 mm

Behälterinhalt

30 l

Behälterinhalt 2

8 l

Behälterinhalt 3

8 l

Werkstoff Auszug

Stahl

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen