Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülltrennsystem Select II XL

Mülltrennsystem Select II XL
MUELLTRENNSYS-SELECT-II-XL-60-3

Art.-Nr. 0683720288

EAN 4065746081207

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mülltrennsystem Select II XL

Art.-Nr. 0683720288
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
Für die optimale Mülltrennung im Unterschrank
  • Für Korpusbreite 600 mm

  • Für Einbautiefe von min. 400 mm (lichte Korpustiefe min. 450 mm)

  • Für Einbauhöhen von min. 361 mm

  • Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank masslich abgestimmter Lösungen im Einklang mit Spüle und Armatur

  • Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße

  • Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombination

  • Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren

  • Modernes Design mit hochwertigem Aluminium

  • Leichte Reinigung aller Teile dank großer und glatter Flächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

600 mm

Passend für lichte Korpustiefe

450 mm

Einbauhöhe

361 mm

Einbautiefe

400 mm

Traglast

40

Fassungsvermögen

1x30 + 2x8 l

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Farbe

Silberfarben, Schwarz

Breite

568 mm

Höhe

361 mm

Tiefe

400 mm

Anzahl Behälter

3

Behälterinhalt

30 l

Behälterinhalt 2

8 l

Behälterinhalt 3

8 l

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Lieferumfang

1 x Auszug zur Frontanbindung, 1 x Abdeckung, 3 x Eimer, 1 x Eimerdeckel für Eimer 8 l

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen