Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülltrennsystem Select II XL Orga

Mülltrennsystem Select II XL Orga
MUELLTRENNSYS-SELECT-II-XL-ORGA-60-3

Art.-Nr. 0683720292

EAN 4065746082846

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mülltrennsystem Select II XL Orga

Art.-Nr. 0683720292
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
Für die optimale Mülltrennung im Unterschrank mit Organisations-Schublade für noch mehr Ordnung
  • Für Korpusbreite 600 mm

  • Für Einbautiefe von min. 400 mm (lichte Korpustiefe min. 450 mm)

  • Für Einbauhöhen von min. 458 mm

  • Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank masslich abgestimmter Lösungen im Einklang mit Spüle und Armatur

  • Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße

  • Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung

  • Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombination

  • Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren

  • Modernes Design mit hochwertigem Aluminium

  • Leichte Reinigung aller Teile dank großer und glatter Flächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

600 mm

Passend für lichte Korpustiefe

450 mm

Einbauhöhe

458 mm

Einbautiefe

400 mm

Traglast

40 kg

Fassungsvermögen

1x30 + 2x8 + 1x5 + 2x1,5 l

Werkstoff

Edelstahl / Kunststoff

Farbe

Edelstahlfarben, Schwarz

Breite

568 mm

Höhe

458 mm

Tiefe

400 mm

Anzahl Behälter

3

Behälterinhalt

30 l

Behälterinhalt 2

8 l

Behälterinhalt 3

8 l

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Lieferumfang

1 x Auszuzg zur Frontanbindung, 1 x Organisationsschublade, 3 x Eimer, 1 x Deckel für Eimer 8 l, 3 x Kleinbehälter

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen