Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülltrennsystem 450 T-Pro ohne Automatik

MUELLTRENNSYS-450T-PRO-2FACH-MANU-450MM

Art.-Nr. 0683720355

EAN 4052703266135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mülltrennsystem 450 T-Pro ohne Automatik

Art.-Nr. 0683720355
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
Komplett vormontiertes System


Einfache, schnelle und leichte Bodenmontage



Mit Vollauszug Tragkraft 30 kg


Trennbare Innenschiene



Stabiler Ablageboden bis zu 5 kg belastbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Montage hinter Drehtüren. Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss min. 100° sein.

Passend für Korpusbreite

450 mm

Traglast

30 kg

Fassungsvermögen

2x13 l

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Breite

375 mm

Höhe

350 mm

Tiefe

400 mm

Werkstoff Auszug

Stahl

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen