Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülltrennsystem 450 T-Pro ohne Automatik

Mülltrennsystem 450 T-Pro ohne Automatik
MUELLTRENNSYS-450T-PRO-3FACH-MANU-600MM

Art.-Nr. 0683720357
EAN 4052703266166

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplett vormontiertes System


Einfache, schnelle und leichte Bodenmontage



Mit Vollauszug Tragkraft 30 kg


Trennbare Innenschiene



Stabiler Ablageboden bis zu 5 kg belastbar

Hinweis

Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage nach Auftragseingang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Montage hinter Drehtüren. Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss min. 100° sein.

Passend für Korpusbreite

600 mm

Traglast

30 kg

Fassungsvermögen

3x13 l

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Breite

525 mm

Höhe

350 mm

Tiefe

400 mm

Werkstoff Auszug

Stahl

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen