Mülltrennsystem 450 T-Pro ohne Automatik
Mülltrennsystem 450 T-Pro ohne Automatik
MUELLTRENNSYS-450T-PRO-3FACH-MANU-600MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplett vormontiertes System
Einfache, schnelle und leichte Bodenmontage
Mit Vollauszug Tragkraft 30 kg
Trennbare Innenschiene
Stabiler Ablageboden bis zu 5 kg belastbar
Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage nach Auftragseingang
Datenblätter(X)
Für die Montage hinter Drehtüren. Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss min. 100° sein.
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Traglast | 30 kg |
Fassungsvermögen | 3x13 l |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Breite | 525 mm |
Höhe | 350 mm |
Tiefe | 400 mm |
Werkstoff Auszug | Stahl |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |