Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Müllbeutel für Papierhandtücher

Müllbeutel für Papierhandtücher
MUELLBEUT-F.GITTERKORB-60LTR-365X850MM

Art.-Nr. 0899800579
EAN 4048539265329
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
Besonders robuste, durchstoßsichere und extrem reißfeste Abfallsäcke bei reduzierter Dicke
  • Idealer Einsatzort der Müllbeutel sind Gitterkörbe in Sanitär- und Nassräumen

  • Große Vorteile beim Anwenden durch schnell zu öffnender Banderole und Easy Opener

  • Hohe Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz

  • PE-LD-Folie deutlich durchstoß- und reißfester als herkömmliche Folien

  • Hochleistungsfolie ersetzt in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel, dadurch niedrigere Materialkosten

  • Geringes Foliengewicht durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO2-Ausstoß
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Inhalt

60 l

Materialstärke

15 µm

Breite

365 mm

Länge

850 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Ausführung

Standard

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen