Mülleimer ENVI FREE
EIMR-(ENVI-FREE)-GRAU-22L-230X382X326
Art.-Nr. 0683720836
EAN 4065233147102
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eimerhöhen 216, 256 und 326 mm
- Eimervolumen von 5,5 bis 29 Liter
- In 2 Farbvarianten, grau und anthrazit
- Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
- Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter
- Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung
- Jederzeit nachrüstbar
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Telegrau 4 RAL 7047 |
Länge | 382 mm |
Breite | 230 mm |
Höhe | 326 mm |
Fassungsvermögen | 22 l |