Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülleimer ENVI FREE

Mülleimer ENVI FREE
EIMER-ENVI-FREE-10L-230X191X326-GRAU

Art.-Nr. 0683720832
EAN 4065233146921
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
Zur Breiten- und Tiefenunabhängigen Platzierung
  • Eimerhöhen 216, 256 und 326 mm

  • Eimervolumen von 5,5 bis 29 Liter

  • In 2 Farbvarianten, grau und anthrazit

  • Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern

  • Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln

  • Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest

  • Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter

  • Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung

  • Jederzeit nachrüstbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Telegrau 4 RAL 7047

Länge

191 mm

Breite

230 mm

Höhe

326 mm

Fassungsvermögen

10 l

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen