Muelle para contrapeso de equilibrado de zinc Forma 74-3
Muelle contrapeso de equilibrado zinc, forma 74-3
CLIP VAG LLANTAS ACERO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
N.º de comparación de Franken: 74-3
Hojas de datos(X)
Para vehículos VW con llantas de acero
Peso de compensación | 3,8 g |
Material | Banda elástica de acero |
Superficie | Lacado |
Se puede utilizar para el tipo de llanta | Acero |
Longitud | 19,80 mm |
Anchura | 15,85 mm |
Altura | 12 mm |
Peso del producto (por artículo) | 3,800 g |