Műanyagragasztó Special
Műanyagragasztó, Special
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló tapadás műanyagokhoz és fémekhez
Biztonságos és hosszan tartó kötés a lehető legtöbbféle anyaghoz.
Gyors megkötés
Nincs szükség alapozó és aktiváló szerre
Kiváló ellenállóképesség nedvességgel és oldószerekkel szemben
A ragasztó beltéren, üveg vagy műanyag mögött UV-álló. A közvetlen napfénytől vagy az időjárási körülményektől elszíneződhet és rideggé válhat a ragasztó.
Ragasztóanyag poliolefinek és kis felületi energiájú műanyagok (pl. PP, PE, PTFE, EPDM) ragasztásához, öntéséhez, tömítéséhez és tokba zárásához az autóipar, a gépgyártás, a szerszámgyártás, a modellkészítés, az elektronika, a finommechanika és az optika stb. területén.
A ragasztandó felületeknek tisztának, zsírmentesnek és száraznak kell lennie. Tisztítószerként használható Würth előtisztító (termékkód: 0893 200 1). Ne használja az első 2 centiméternyi anyagot ragasztásra. Amint lehet, vigye fel az összekevert ragasztót a ragasztani kívánt darabokra, és körülbelül 2 órára rögzítse egymáshoz az összekapcsolni kívánt darabokat.
Űrtartalom | 50 ml |
Tartály | Duplapatron |
Kémiai bázis | Akrilát |
Szín | Sárgás |
Sűrűség | 1,05 g/cm³ |
Fazékidő | 5 perc |
Min. kezdeti szilárdság | 2 ó |
Száradási sebesség/feltételek | 1 mm/min / 23 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 15 eddig: 23 °C |
Min./max. hőállóság | -55 eddig: +80 °C |
Oldószermentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 15 °C és 25°C között |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 6 N/mm² |
Shore D keménység | 50 |
Ragasztandó anyagok | EPDM (Műanyag) |
Ragasztóanyag tulajdonságai | Merev kötés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!