Műanyagragasztó, REPLASTeasy, átlátszó
Műanyagragasztó, REPLASTeasy, átlátszó
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Űrtartalom | 50 ml |
Tartály | Patron |
Kémiai bázis | 2 komponensű poliuretán |
Megmunkálási idő | 3 perc |
Szín | Átlátszó |
Sűrűség | 1,24 g/cm³ |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 15 eddig: 25 °C |
Min./max. hőállóság | -35 eddig: +90 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 23 °C és 50% relatív páratartalom, közvetlen napsugárzástól védett |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 4 N/mm² |
Shore D keménység | 30 |
Ragasztandó anyagok | Polikarbonát (Műanyag), PMMA (Akrilüveg, plexiüveg) (Műanyag) |
Ragasztóanyag tulajdonságai | Elasztikus kötés, Gyors szerelés |