Műanyag tömítőgyűrű natúr DIN 7603 hasonló
Műanyag tömítőgyűrű natúr DIN 7603 hasonló
Cikksz. 046412 20
EAN 4011231393744
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső átmérő (d1) | 12,8 mm |
Külső átmérő (d2) | 20,2 mm |
Vastagság (b) | 2,1 mm |
Összehasonlító szám | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Anyag | Műanyag |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Ford |