Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Műanyag tetőventilátor

Szellőzőnyílás
ORSYMOBIL

Cikksz. 096380 499
EAN 4061975598172
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
Rögzítőanyagokkal együtt
Megjegyzés
  • Be kell tartani a gázpalackok zárt járművekben történő szállítására vonatkozó előírásokat, lásd a DVS (Német Hegesztő Társaság) 0211-es tájékoztatóját és 590-es egészségvédelmi és biztonsági irányelvét.

  • A raktérben legyen legalább kettő szellőzőnyílás, egy a padló és egy a tető szintjén.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A tehertér megfelelő szellőzése érdekében a szellőzőnyílások lehetőség szerint átlósan helyezkedjenek el. Mindegyik szellőzőnyílás körül legyen legalább 100 cm² akadálymentes keresztmetszet. Gázpalackok szállítása esetén a szellőzőnyílások nem lehetnek eltakarva. A rakteret el kell szigetelni a vezetőfülkétől.

Szélesség

115 mm

Magasság

70 mm

Mélység

250 mm

Terméktömeg (darabonként)

0.250 kg

Anyag

ABS

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk