Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Műanyag tapadásközvetítő, SR

Műanyag tapadásközvetítő, SR

Cikksz. 5867000125

EAN 4050382242587

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Műanyag tapadásközvetítő, SR

Cikksz. 5867000125
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
Plastic adhesion promoter for use in spot repairs of plastic parts.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

400 ml

Kémiai bázis

Szintetikus műgyanta

Szín

Átlátszó

Sűrűség

0,75 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

VOC tartalom (CH)

728 g/l

Min. rétegvastagság

1 µm

Max. rétegvastagság

2 µm

Min. szórási távolság

20 cm

Max. szórási távolság

30 cm

Ólommentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Savmentes

Igen

Klórmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Vízben oldódó

Igen

Száradási idő feltételei

20 °C-on

Min. száradási idő

15 perc

Max. száradási idő

20 perc

Szilárdanyag-tartalom max.

2,3 %

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spraymaster festékspray adapter

SPRAYMASTER

Praktikus kiegészítő szórópalackokhoz
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk