Műanyag alkatrészek, E alak félkerek, a DIN 7261-hoz hasonló
Műanyagreszelő, E típus
MŰANYAG RESZELŐ
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális reszelő végóél alak (ideális vágószög, egységes fogmagasság és távolság)
- Tiszta munkadarab felületet biztosít, és szükségtelenné teszi a költséges utólagos megmunkálást.
- Elősegíti a jó forgácsolást, és megakadályozza a munkadarab karcolódását.
- Vágási teljesítmény növelés, kisebb erővel. Kiváló minőségű acél és alapos edzés hosszú élettartamot biztosít.
- A kúpos szár biztosítja, hogy a reszelő biztonságosan illeszkedik a nyélbe
Adatlapok(X)
Szélesség (B) | 25 mm |
Vastagság (S) | 8.3 mm |
Reszelőlap hossza (L) | 250 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!