Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Műa. keretrögz. dübel, D-f., horg.ac., W-UR F 8 VM

Műa. keretrögz. dübel, D-f., horg.ac., W-UR F 8 VM

Cikksz. 0912818803

EAN 4056807792965

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Műa. keretrögz. dübel, D-f., horg.ac., W-UR F 8 VM

Cikksz. 0912818803

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Dübelátmérő

8 mm

Dübelhossz (l)

80 mm

Max. rögzítési magasság (t fix)

10 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

8 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

8,5 mm

Rögzítési magasság (t fix 1)

30 mm

Csavarátmérő

6 mm

Csavarhossz

95 mm

Csavar anyaga

Acél

Belső meghajtó

AW30

Csavar felület

Horganyzott

Fej típusa

Lencsefej

Engedély

ETA-08/0190

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk